Inserto de torneamento fino KOMET® M302 50

N.º do artigo: 238310 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cabeça de ajuste preciso n.º 238301 79; 93
Curso de ajuste grosseiro S 8 mm
Comprimento útil L1 77,5 mm
⌀ exterior D1 25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível TO.X 1403..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239653 10IP
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 238310 50
EAN/GTIN 4047109082397
Número do fabricante M30 20051

Descrição

Ejecución:

Compatível com: N.º 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M e 268888 BK8425.

Nota:

Usar com a respetiva cabeça de ajuste de precisão B301. Pastilhas de corte reversíveis adequadas W30 esquerdas e W30/W57 no modelo neutro.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta