{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cabeça de ajuste preciso n.º 238301 | 39; 44 | |
Curso de ajuste grosseiro S | 3,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 37,5 mm | |
⌀ exterior D1 | 12 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TO.X 06T1.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239653 6IP | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238310 20 | |
EAN/GTIN | 4047109082366 | |
Número do fabricante | M30 20021 |