{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 39 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 156 mm | |
Projeção LA | 199 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 120408 42-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 236603 39 | |
EAN/GTIN | 4047109200821 | |
Número do fabricante | U44 63900 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 39
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
823,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
623,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
409,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sim |
⌀ nominal D | 39 | 39 | 39 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Comprimento útil L1 | 156 mm | 156 mm | 160 mm |
Série | KUB Pentron® | Power Drill | Pro Drill |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |