{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 31,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 96 mm | |
Projeção LA | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 185 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235502 31,5 | |
Número do fabricante | U11 83150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 31,5 |
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
417,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |