{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 28 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 84 mm | |
Projeção LA | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 168 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235502 28 | |
EAN/GTIN | 4047109024496 | |
Número do fabricante | U11 82800 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 28 |
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
417,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
314,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 |
Refrigeração interior | sim | sim | sí |
⌀ nominal D | 28 | 28 | 28 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Série | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Projeção LA | 108 mm | 106 mm | 111 mm |