{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 34 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 102 mm | |
Projeção LA | 127 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110509 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 234005 34 | |
EAN/GTIN | 4045197696786 | |
Número do fabricante | 234005 34 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 34
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
439,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
329,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ haste Ds | 40 mm | 32 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Comprimento útil L1 | 102 mm | 105 mm |
Projeção LA | 127 mm | 133 mm |