{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 61 mm | |
Tipo | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta | 132 grau | |
para elemento de base do tipo | 48 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,29 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 232282 61 | |
EAN/GTIN | 4062406096953 | |
Número do fabricante | 232282 61 |