Inserto de broca com ponta em bico HSS 23

N.º do artigo: 232282 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Ângulo da ponta: 132

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 23 mm
Tipo TiN
Óleo de corte HSS
Ângulo da ponta 132 grau
para elemento de base do tipo 18
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,19 mm/U
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Revestimento TiN
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232282 23
EAN/GTIN 4062406096564
Número do fabricante 232282 23

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
130
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
45
Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Aresta de corte HSS intercambiável para uso universal. Sem retificação.
Com quebra-aparas. Aresta de corte pontiaguda para alta estabilidade e autocentragem.
Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos, versão com arestas de corte MDI e arestas de corte de 180° disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta