{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 36 mm | |
Tipo | TiN | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta | 132 grau | |
para elemento de base do tipo | 36 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 232282 36 | |
EAN/GTIN | 4062406096700 | |
Número do fabricante | 232282 36 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de broca com ponta em bico HSS 36
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
53,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
71,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
201,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
201,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
201,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
201,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de trocas/cortes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Óleo de corte | HSS | HSS E PM | HM | HM | MD | MD |
Tipo | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Ângulo da ponta | 132 grau | 132 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |