Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 18

N.º do artigo: 232273 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Versão: 5×D
  • Haste: Cone Morse
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão 5×D
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior sim
área de ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Comprimento útil L1 171,5 mm
Tamanho do cone Morse MK 3
Parafusos tensores 232990 TX9
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232273 18
EAN/GTIN 4062406105945
Número do fabricante 232273 18

Descrição

Ejecución:

Para furos até precisão IT10.
Com refrigeração interna.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 18

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 18

sob pedido
Em stock
17 peças em stock
377,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
365,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
339,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
área de ⌀ Dc 18 mm - 24 mm 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Versão 5×D 5×D 5×D
Refrigeração interior sim sim sim
Haste Cone Morse ISO 9766 ISO 9766
Comprimento útil L1 171,5 mm 95 mm 168,3 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta