{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 5×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Comprimento útil L1 | 209,5 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Parafusos tensores | 232990 TX20 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232273 36 | |
EAN/GTIN | 4062406105969 | |
Número do fabricante | 232273 36 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 36
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
631,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
571,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
748,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 5×D | 5×D | 5×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Haste | Cone Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 209,5 mm | 209,6 mm | 185 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |