{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 5×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 48 mm - 65 mm | |
Comprimento útil L1 | 231,8 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 5 | |
Parafusos tensores | 232990 TX20 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232273 48 | |
EAN/GTIN | 4062406105976 | |
Número do fabricante | 232273 48 |