{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 1,5 × D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Comprimento útil L1 | 70,5 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 70 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX20 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232240 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717764 | |
Número do fabricante | 232240 36 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 36
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
340,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
593,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
335,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 1,5 × D | 1,5×D | 1,5 × D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 70,5 mm | 56 mm | 70,5 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |