{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 1,5 × D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 18,8 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX7 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232240 12 | |
EAN/GTIN | 4045197717726 | |
Número do fabricante | 232240 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 12
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
220,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
253,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Versão | 1,5 × D | 1,5 × D |
Refrigeração interior | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 18,8 mm | 18,8 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |