{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 1,5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Comprimento útil L1 | 52,5 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Parafusos tensores | 232990 TX15 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232240 25 | |
EAN/GTIN | 4045197717757 | |
Número do fabricante | 232240 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Haste cilíndrica, com refrigeração interna 25
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
302,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
377,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
324,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cone Morse |
Comprimento útil L1 | 52,5 mm | 39 mm | 52,5 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |