Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 25,5

N.º do artigo: 231750 25,5
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Ângulo da ponta: 154

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
⌀ D 25,5 mm
Tipo IC908
Óleo de corte MD
Ângulo da ponta 154 grau
para elemento de base do tamanho 25
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/U
Avanço f em Inconel® 0,18 mm/U
‌Designação do artigo Iscar ICM 255 IC908
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiAlN
Geometria ICM
Designação do fabricante ICM 255 IC908
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231750 25,5
EAN/GTIN 7291075244014
Número do fabricante 5506719

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
155
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável. Superfícies de retenção radiais angulares para um aumento significativo da força de aperto devido às forças de corte aplicadas durante o processamento. Para perfuração produtiva com velocidades de avanço elevadas.
ICM
Âmbito de aplicação principal ISO M, ISO S (especialmente Inconel e titânio), bem como ISO N. Arestas de corte com chanfro negativo e arredondamento especial – especialmente concebido para o processamento de materiais inoxidáveis.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D. Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo – especialmente com os insertos FCP e QCP-2M. Ter em atenção as instruções de utilização do elemento de base. Tolerância de corte dos insertos: k7 (diâmetro das arestas de corte com tolerância positiva).
Convenção de designação: [Tipo] [⌀ DC]-[Complemento] [Material de corte]
Exemplos:
N.º 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.º 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.º 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 25,5

Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 25,5

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
142,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
144,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 2 1
Revestimento TiAlN TiAlN
Óleo de corte MD MD
Tipo IC908 HB3040
Ângulo da ponta 154 grau 160 grau
para elemento de base do tamanho 25 25
Série SUMOCHAM HiPer-Drill

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta