{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 28 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Avanço fz em aço < 55 HRC | 0,22 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICP 285 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Designação do fabricante | ICP 285 IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231740 28,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247510 | |
Número do fabricante | 5506671 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 28,5
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
153,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
158,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
158,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 | 1 |
Óleo de corte | HM | MD | MD |
Ângulo da ponta | 154 grau | 135 grau | 135 grau |
para elemento de base do tamanho | 28 | 28 | 28 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |