Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 26

N.º do artigo: 231740 26
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 154

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
⌀ D 26 mm
Tipo IC908
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 154 grau
para elemento de base do tamanho 26
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,4 mm/U
Avanço fz em aço < 55 HRC 0,22 mm/U
‌Designação do artigo Iscar ICP 260 IC908
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiAlN
Geometria ICP
Designação do fabricante ICP 260 IC908
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231740 26
EAN/GTIN 7291075247442
Número do fabricante 5506664

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
35
Aço < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável. Superfícies de retenção radiais angulares para um aumento significativo da força de aperto devido às forças de corte aplicadas durante o processamento. Para perfuração produtiva com velocidades de avanço elevadas.
ICP
Âmbito de aplicação principal ISO P, ISO M (especialmente Duplex), bem como ISO H. Preparação única das arestas de corte para o melhor compromisso possível entre estabilidade das arestas de corte e corte afiado.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D. Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo – especialmente com os insertos FCP e QCP-2M. Ter em atenção as instruções de utilização do elemento de base. Tolerância de corte dos insertos: k7 (diâmetro das arestas de corte com tolerância positiva).
Convenção de designação: [Tipo] [⌀ DC]-[Complemento] [Material de corte]
Exemplos:
N.º 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.º 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.º 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 26

Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 26

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
137,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
53,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
151,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 26 mm 26 mm 26 mm
Número de trocas/cortes 2 1 1
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN
Óleo de corte HM HSS E PM HM
Tipo IC908 TiAlN HB3040
Ângulo da ponta 154 grau 132 grau 160 grau
Tipo de produto Inserto de corte para furar Placa de corte para taladrado Inserto de corte para furar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta