Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 15

N.º do artigo: 231740 15
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 154

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
⌀ D 15 mm
Tipo IC908
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 154 grau
para elemento de base do tamanho 15
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Avanço fz em aço < 55 HRC 0,16 mm/U
‌Designação do artigo Iscar ICP 150 IC908
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiAlN
Geometria ICP
Designação do fabricante ICP 150 IC908
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231740 15
EAN/GTIN 7291075248333
Número do fabricante 5508445

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
35
Aço < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável. Superfícies de retenção radiais angulares para um aumento significativo da força de aperto devido às forças de corte aplicadas durante o processamento. Para perfuração produtiva com velocidades de avanço elevadas.
ICP
Âmbito de aplicação principal ISO P, ISO M (especialmente Duplex), bem como ISO H. Preparação única das arestas de corte para o melhor compromisso possível entre estabilidade das arestas de corte e corte afiado.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D. Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo – especialmente com os insertos FCP e QCP-2M. Ter em atenção as instruções de utilização do elemento de base. Tolerância de corte dos insertos: k7 (diâmetro das arestas de corte com tolerância positiva).
Convenção de designação: [Tipo] [⌀ DC]-[Complemento] [Material de corte]
Exemplos:
N.º 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.º 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.º 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 15

Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 15

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
92,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
99,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 15 mm 15 mm
Número de trocas/cortes 2 1
Revestimento TiAlN TiAlN
Óleo de corte HM HM
Tipo IC908 HB3040
Ângulo da ponta 154 grau 160 grau
para elemento de base do tamanho 15 15

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta