{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 39 mm - 40,99 mm | |
Comprimento útil L1 | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 70 mm | |
Parafuso tensor | 231999 25IP | |
Comprimento total L | 249 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 231605 39 | |
EAN/GTIN | 4062406641399 | |
Número do fabricante | 231605 39 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |