{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Versão | 3×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 32 mm - 32,99 mm | |
Comprimento útil L1 | 99 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Parafuso tensor | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Comprimento total L | 205 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 231605 32 | |
EAN/GTIN | 4045197602930 | |
Número do fabricante | 231605 32 |