{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15,7 mm | |
Projeção L1 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 43 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,86 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227500 25/2L | |
EAN/GTIN | 4960664396160 | |
Número do fabricante | THN03250 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MEC17 25/2L
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
238,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
246,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
238,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 36 mm | 35 mm | 55 mm |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | 180 mm | 170 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |