{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Projeção L1 | 23 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 30 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 34 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,04 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227300 18/2L | |
EAN/GTIN | 4960664396054 | |
Número do fabricante | THN03158 |