Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/3mm

N.º do artigo: 227300 20/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
⌀ D3 14 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 34 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 38 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,88 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 13 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227300 20/3
EAN/GTIN 4960664396078
Número do fabricante THN03167

Descrição

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/3mm

Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/3mm

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
238,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
229,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
277,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
263,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 3 2 3 3
Refrigeração interior sim sim
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3 AP.. 1335.. LO.U0904.. LO.U0904.. XNEX 040308
Modelo da haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta