{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Projeção L1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 44 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,64 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 18 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227300 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664396108 | |
Número do fabricante | THN03183 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEC11T 25/3
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
249,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
306,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | Fresagem de canto |
Refrigeração interior | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | LO.U0904.. |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |