{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 26 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,27 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 9 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227300 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664396047 | |
Número do fabricante | THN03151 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEC11T 16/2
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
211,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
210,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
266,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |