Fresas de grande avanço MFH Harrier 25/2

N.º do artigo: 222055 25/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste Weldon
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 8 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,5 mm
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD 3,5 mm
Projeção L1 60 mm
Comprimento total Ltot. 117 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 33 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Ângulo de ramping αmáx. 2,79 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 7,4 mm
Pastilha de corte reversível adequada SOMT1004
Tamanho da pastilha reversível 10
Parafuso para pastilha reversível 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ângulo de ajuste κ 10 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222055 25/2
EAN/GTIN 4960664707539
Número do fabricante THN07630

Descrição

Descripción:

A fresa de grande avanço MFH Harrier permite tempos de processamento curtos graças aos altos valores de avanço a altas profundidades de corte. A combinação de arestas de corte convexas e o ângulo de incidência reduz a força de corte e minimiza a tendência para vibrar.

Aplicación:

Para aumentar a produtividade no faceamento, fresagem de caixa e de ranhuras. Devido à força de corte reduzida, as grandes saliências durante a fresagem de imersão não são um problema.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço MFH Harrier 25/2

Fresas de grande avanço MFH Harrier 25/2

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
244,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Projeção L1 60 mm 39 mm 36 mm 39 mm 39 mm
Ângulo de ajuste κ 10 grau 9 grau 90 grau 16 grau 15 grau
Modelo da haste Haste Weldon Haste Weldon Haste Weldon Haste Weldon Haste Weldon
⌀ das lâminas DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 8 mm 9 mm 10,6 mm 13 mm 15 mm
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa de cópia Fresa de cópia Fresa de cópia Fresa de cópia

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta