{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,15 mm | |
Projeção L1 | 39 mm | |
Comprimento total Ltot. | 95 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,15 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,02 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 8,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 9 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo |
212900 25/2
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197320803
Copiar |
|
Número do fabricante |
212900 25/2
Copiar |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |