{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
Comprimento total Ltot. | 131 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 47 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,43 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222055 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707546 | |
Número do fabricante | THN07633 |