{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 56 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 5 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 42 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 136 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 158 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,38 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 55 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT.. | |
Tamanho da pastilha reversível | 14 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 222050 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664712601 | |
Número do fabricante | THN07620 |