{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 53 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,19 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 17,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222050 35/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707508 | |
Número do fabricante | THN07615 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH Harrier, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 35/3mm
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
278,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
286,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
304,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total Ltot. | 150 mm | 100 mm | 200 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | XDM.090416 | XDM.090416 |
⌀ das lâminas DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
⌀ D3 | 18 mm | 23 mm | 23 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 17,4 mm | 20,43 mm | 20,43 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |