{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 63 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,92 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 22,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222050 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707522 | |
Número do fabricante | THN07617 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH Harrier 40/4
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
366,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
344,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
366,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 63 mm | 68 mm | 70 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 22,4 mm | 25,43 mm | 27,55 mm |