Fresa de grande avanço GARANT Power Q 35/3

N.º do artigo: 212808 35/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 35 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Mango cilíndrico
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 23 mm
Projeção L1 50 mm
Comprimento total Ltot. 200 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 58 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 68 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,68 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 20,43 mm
Pastilha de corte reversível adequada XDM.090416
Ângulo de ajuste κ 16 grau
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212808 35/3
EAN/GTIN 4045197939128
Número do fabricante 212808 35/3

Descrição

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço GARANT Power Q  35/3

Fresa de grande avanço GARANT Power Q 35/3

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
304,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
286,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total Ltot. 200 mm 100 mm
Pastilha de corte reversível adequada XDM.090416 XDM.090416
⌀ das lâminas DC 35 mm 35 mm
⌀ D3 23 mm 23 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 68 mm 68 mm
Comprimento de ramping L para αmáx. 20,43 mm 20,43 mm
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Produtos adequados

Da mesma série "Power Q" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta