{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Projeção L1 | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 140 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,79 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 7,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222050 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707454 | |
Número do fabricante | THN07610 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH Harrier 25/2
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
244,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
253,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 60 mm | 120 mm | 70 mm |
Comprimento total Ltot. | 140 mm | 200 mm | 150 mm |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 13 mm | 15 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,79 grau | 3,29 grau | 2,74 grau |