{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 70 mm | |
Comprimento total Ltot. | 131 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 57 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,74 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 23,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221955 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741403 | |
Número do fabricante | THN07627 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH mini 32/5
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
314,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | 20 grau |
Comprimento total Ltot. | 131 mm | 150 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | 32 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,74 grau | 0,82 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 23,3 mm | 24,4 mm |