Fresas de grande avanço MFH mini 20/4

N.º do artigo: 221955 20/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste Mango Weldon
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 13 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1 mm
Projeção L1 50 mm
Comprimento total Ltot. 101 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 33 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 38 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,52 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 11,3 mm
Pastilha de corte reversível adequada LOGU 0303..
Parafuso para pastilha reversível 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ângulo de ajuste κ 15 grau
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221955 20/4
EAN/GTIN 4960664741373
Número do fabricante THN07624

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta