{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 101 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221955 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741366 | |
Número do fabricante | THN07623 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH mini 20/3
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
241,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
202,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | 15 grau | 20 grau |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 101 mm | 85 mm | 130 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 12 mm | 14 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | 32 mm | 34 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,52 grau | 2,26 grau | 1,62 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,3 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |