{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Projeção L1 | 60 mm | |
Comprimento total Ltot. | 140 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 43 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,05 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 221950 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741298 | |
Número do fabricante | THN07600 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH mini 25/4
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
293,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
280,04 €
249,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 140 mm | 180 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | 48 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,3 mm | 17,4 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |