{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 17 mm | |
Rosca de alojamento M | M6 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 22 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,61 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 7,1 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LPGT 0102.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221943 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664806713 | |
Número do fabricante | THN08323 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH micro 12/3
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
187,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
136,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | 8,5 mm |
Rosca de alojamento M | M6 | M8 |
Comprimento total Ltot. | 17 mm | 20 mm |
Refrigeração interior | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 7 mm |