{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 22 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 28 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,03 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,1 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LPGT 0102.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221943 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664806737 | |
Número do fabricante | THN08325 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH micro 16/4
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
248,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
166,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M8 | M8 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresado circular; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 22 mm | 20 mm |
Refrigeração interior | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 28 mm | 27 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,03 grau | 2,06 grau |