Fresa de cópia 0° negativo 12/3

N.º do artigo: 212087 12/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste com rosca
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 11,75 mm
⌀ D3 7 mm
Comprimento total Ltot. 20 mm
Rosca de alojamento M M8
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 19 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 22 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,1 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,5 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 5,72 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD.. 0501
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212087 12/3
EAN/GTIN 4045197549594
Número do fabricante 212087 12/3

Descrição

Ejecución:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade.
  • Reposicionamento contínuo da pastilha de corte reversível em caso de desgaste das arestas de corte.

Nota:

ap máx = 1,1 mm.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,6 com lâmina n.º 674252 tam. 6IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta