{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 49 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,88 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | |
Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 13 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221903 32/3 | |
EAN/GTIN | 4059782504875 | |
Número do fabricante | 5658074 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 32/3
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
359,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Projeção L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 13 grau | 90 grau | 16 grau | 15 grau |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |