{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 52 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,97 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 17,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212807 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939050 | |
Número do fabricante | 212807 32/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q 32/3
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
268,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
290,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Projeção L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | 90 grau | 15 grau |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |