{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
Projeção L1 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 96 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 35 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,55 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 9,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | |
Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 13 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221903 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058491 | |
Número do fabricante | 5657893 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 25/2
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
323,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
239,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 40 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Ângulo de ajuste κ | 13 grau | 9 grau | 90 grau | 16 grau | 15 grau |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |