Fresas de grande avanço 7792VX 25/4

N.º do artigo: 221900 25/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 14 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 0,9 mm
Projeção L1 40 mm
Comprimento total Ltot. 210 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 39 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,87 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 13,2 mm
Pastilha de corte reversível adequada XP.. 0603
Tamanho da pastilha reversível 06
Parafuso para pastilha reversível 229916 (T7; 0,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 10 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221900 25/4
EAN/GTIN 2050002058477
Número do fabricante 5666409

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço 7792VX 25/4

Fresas de grande avanço 7792VX 25/4

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
375,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
280,04 €
249,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 40 mm 100 mm
Pastilha de corte reversível adequada XP.. 0603 ANGX10T308ZE.R
Estratégia de maquinagem HPC HPC
⌀ D3 14 mm 19 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm 48 mm
Comprimento de ramping L para αmáx. 13,2 mm 17,4 mm
Tipo de produto Fresa de cópia Fresa copiadora (RD..10)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta