{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 76,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 83 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,8 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 64,45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Designação do fabricante | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221104 42/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393347 | |
Número do fabricante | 3369972 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 42/6
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
477,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
334,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
231,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Modelo da haste | com rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 34,6 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |