{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 62,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 69 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,1 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 46,87 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU040310.. | |
Designação do fabricante | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221104 35/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393330 | |
Número do fabricante | 3336692 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço LOGIQ4FEED 35/5
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
414,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
411,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
289,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresado circular; Ramping | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração | ||
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí | sim | sim |
Modelo da haste | com rosca | con rosca | con rosca | con rosca | com rosca | com rosca |
⌀ D3 | 27,6 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 29 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa de cópia |