{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 16 mm | |
Projeção L1 | 75 mm | |
Comprimento total Ltot. | 131 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 9,17 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 15,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 220800 25/2 | |
EAN/GTIN | 4059782502024 | |
Número do fabricante | 5672892 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° 5720VZ16, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/2mm
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
390,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
165,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
168,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 75 mm | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
Comprimento total Ltot. | 131 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | ZD.. 16M5 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste Weldon | Haste Weldon | Haste Weldon |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |