{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 44 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 44 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,69 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 16,95 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1805.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215155 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197349200 | |
Número do fabricante | 215155 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 25/2
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
165,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
168,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Projeção L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |