Fresa de canto 90° 5720VZ16, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/2mm

N.º do artigo: 220800 32/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 16 mm
Projeção L1 75 mm
Comprimento total Ltot. 135 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
⌀ D3 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 48 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 62 mm
Fresas circulares de perfuração ap 4 mm
Ângulo de ramping αmáx. 6,35 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 22,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada ZD.. 16M5
Parafuso para pastilha reversível 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220800 32/2
EAN/GTIN 2050002058248
Número do fabricante 5681125

Descrição

Ejecución:

Os corpos das fresas com haste cilíndrica estão equilibrados com G = 6,3 a 30000 rpm. As fresas de encaixe e as fresas de interface modular devem ser equilibradas juntamente com o alojamento antes do processamento de alta velocidade. A construção permite o alojamento de todas as pastilhas reversíveis de raio até re = 6,0 mm sem modificação do suporte e sem correção do comprimento.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° 5720VZ16, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/2mm

Fresa de canto 90° 5720VZ16, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/2mm

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
359,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular
Comprimento total Ltot. 135 mm 100 mm
Refrigeração interior sim sim
Modelo da haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica
⌀ das lâminas DC 32 mm 32 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta